- 寸法L(mm)
- 432
- 寸法H(mm)
- 1999
- 寸法D1(mm)
- 600
- 呼び径(inch)
- 18
- 口径(A)
- 450
- 仕様
- 鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~300A) / 常温の静流水:1.0(350A~600A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~300A)
- 規格
- 面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、 肉 厚: JIS B2031
- 材質(フタ)
- FC200
- 材質(弁体)
- FC200
- 材質(弁箱)
- FC200
- 材質(弁棒)
- 403SS