- 寸法L(mm)
- 622
- 寸法H(mm)
- 335
- 呼び径(inch)
- 10
- 口径(A)
- 250
- 仕様
- ダクタイル 20K フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.8 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動 水:2.3 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0
- 規格
- 面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K
- 材質(フタ)
- FCD-S
- 材質(弁体)
- A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr
- 材質(弁箱)
- FCD-S