曜日別特売

消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
寸法L(mm)72
内容量1個注文コード75003525品番(F)10FWZ
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
¥80,980
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
183
寸法D1(mm)
70
呼び径(inch)
5
口径(A)
125
仕様
消防設備認定品,ねずみ鋳鉄 10K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止 め弁(シート:NBR) 、1.4
規格
管接続 : ウエハー型 (JIS 10K)m圧力検査 : 消防検査
材質(弁箱)
FC250+NBR
各種認証
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事),消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)
材質(弁棒)
C3531 (2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする