KITZ(キッツ)
消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
78
72
¥80,980
78
¥109,800
96
¥159,800
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75003541
品番
(F)10FWZ
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
216
寸法D1(mm)
80
呼び径(inch)
6
口径(A)
150
仕様
消防設備認定品,ねずみ鋳鉄 10K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止 め弁(シート:NBR) 、1.4
規格
管接続 : ウエハー型 (JIS 10K)m圧力検査 : 消防検査
材質(弁箱)
FC250+NBR
各種認証
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事),消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)
材質(弁棒)
C3531 (2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材