曜日別特売

消防認定品 ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 20K

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
寸法L(mm)91
内容量1個注文コード75003647品番(F)20SN
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
60
呼び径(inch)
3/4
口径(A)
20
仕様
ダクタイル 20K ねじ込み形,リフト逆止め弁、2.8、圧力検査 : 消防検査
規格
管接続 : JIS B0203
材質(フタ)
SCS1
材質(弁体)
SCS13A+HF
材質(弁箱)
FCD-S
各種認証
消防設備(認定) 15-50 mm (1/2-2 inch)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする