KITZ(キッツ)
消防認定品 ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 20K
(F)20SN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
122
78
91
105
122
135
160
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75003665
品番
(F)20SN
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
122
寸法H(mm)
80
呼び径(inch)
11/4
口径(A)
32
仕様
ダクタイル 20K ねじ込み形,リフト逆止め弁、2.8、圧力検査 : 消防検査
規格
管接続 : JIS B0203
材質(フタ)
SCS1
材質(弁体)
SCS13A+HF
材質(弁箱)
FCD-S
各種認証
消防設備(認定) 15-50 mm (1/2-2 inch)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材