KITZ(キッツ)
消防認定品 ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 20K
(F)20SOB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
400
267
318
356
400
444
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75003726
品番
(F)20SOB
参考基準価格(税別)
¥409,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
220
呼び径(inch)
5
口径(A)
125
仕様
ダクタイル 20K フランジ形,スイング逆止め弁、2.8、圧力検査: 消防検査
規格
面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
A182 F6a Class2
材質(弁箱)
FCD-S
各種認証
消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材