曜日別特売

消防認定品 ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 20K(F)20SOB

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
寸法L(mm)444
内容量1個注文コード75003735品番(F)20SOB
参考基準価格(税別)¥483,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800
寸法L(mm)
444
寸法H(mm)
240
呼び径(inch)
6
口径(A)
150
仕様
ダクタイル 20K フランジ形,スイング逆止め弁、2.8、圧力検査: 消防検査
規格
面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
A182 F6a Class2
材質(弁箱)
FCD-S
各種認証
消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする