5208 アスベル ディスペンサー泡タイプA550 アスベル 75008486

5208 アスベル ディスペンサー泡タイプA550 アスベル 75008486
5208 アスベル ディスペンサー泡タイプA550 アスベル 75008486

アスベル ディスペンサー泡タイプA550

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75008486
品番
5208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

泡ポンプ6メッシュ構造により、きめの細かい泡が出る 新ポンプユニットです
ふたが外せるので、洗いやすく清潔です
ふたが外せるので、詰め替えがしやすく便利です

材質
本体/フタ/飽和ポリエステル樹脂、 パッキン/シリコーンゴム、 ポンプ/ポリプロピレン,ポリエチレン,ステンレス鋼
色
ダークネイビー
容量(mL)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×85×238
注意
※泡専用のディスペンサーです。泡タイプのソープをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75008486
2026-04-13
用途: スポーツジムのシャー
北村 様(サービス業)

洗剤もいれやすくて、見た目もかっこよくて大容量がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする