RFJD3-6545NL スモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 アール・エフ・ヤマカワ 75011898

RFJD3-6545NL スモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 アール・エフ・ヤマカワ 75011898
RFJD3-6545NL スモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 アール・エフ・ヤマカワ 75011898
RFJD3-6545NL スモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 アール・エフ・ヤマカワ 75011898
RFJD3-6545NL スモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 アール・エフ・ヤマカワ 75011898

スモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード75011898品番RFJD3-6545NL
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

天板サイズは新JIS規格に適合する幅650×奥行450mmでタブレット学習などにも最適。天板下には教材を収納できる棚があり、サイドにはフック(1個)で手荷物を掛けられます。フックは左右お好みの側に取り付けてください。

色
ナチュラル
材質
天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 棚・脚部:スチール(粉体塗装) フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP
質量(kg)
9.2
耐荷重(kg)
天板約50、ラック約5
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×452×700
注意
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,350/税込¥2,585
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする