曜日別特売

鋳鉄製 D型 ダンパー レバー式

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
寸法L(mm)40
内容量1個注文コード75012738品番10D
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
183
寸法D1(mm)
200
呼び径(inch)
2
口径(A)
50
仕様
鋳鉄 10K,ダンパ-弁、0.5
規格
管接続 : ウエハ-型 (JIS 5K/10K)
材質(弁箱)
FC250+HCr (2)
材質(弁棒)
403SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする