鋳鉄製 ダンパー A型 ギア式

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し61日以内出荷とは
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード75013325品番GL10A
参考基準価格(税別)¥448,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800
仕様鋳鉄 10K,アングルダンパ-弁,ギア操作式、0.5寸法L(mm)90寸法H(mm)355規格管接続 : ウエハ-型(JIS 5K/10K)寸法L1(mm)195寸法D1(mm)170呼び径(inch)10口径(A)250材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする