鋳鋼製 グローブ ギア式 20KG20SCJS

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
寸法L(mm)711
内容量1個注文コード75033266品番G20SCJS
参考基準価格(税別)¥4,795,000販売価格(税込)¥5,167,800
販売価格(税別)
¥4,698,000
仕様
鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 玉形弁,ベベルギア操作式、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 150-200 mm
(6-8 inch)
寸法L(mm)
711
寸法H(mm)
1187
寸法D1(mm)
600
呼び径(inch)
12
口径(A)
300
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : API 600 クラス 300
材質(フタ)
A216 Gr.WCB/SCPH2
材質(弁体)
A105+13Cr
材質(弁箱)
A216 Gr.WCB/SCPH2
材質(弁棒)
403SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする