曜日別特売
GN700 エアマイティマイクロゴム背抜き手袋 WORLD STAR 75047693

 

GN700 エアマイティマイクロゴム背抜き手袋 WORLD STAR 75047693
GN700 エアマイティマイクロゴム背抜き手袋 WORLD STAR 75047693
GN700 エアマイティマイクロゴム背抜き手袋 WORLD STAR 75047693
GN700 エアマイティマイクロゴム背抜き手袋 WORLD STAR 75047693

エアマイティマイクロゴム背抜き手袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1双
サイズM
全長(cm)約22
内容量1双注文コード75047693品番GN700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

発泡特殊コーティングで抜群の滑り止め。背抜きタイプで通気性抜群。
手袋本体は強力ナイロン糸使用。

用途
梱包・運搬・土木・建築・農作業など
サイズM全長(cm)約22中指長(cm)約7.5手のひらまわり(cm)約17.8材質ナイロン100%ブラック/ブルーグレー材質(すべり止め)天然ゴム機能通気性入数(双)1
注意
※本品を使用して回転部分を伴う機械等での作業(ボール盤、面取り盤等)は避けてください。巻き込まれて手に障害を与える危険があります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品を使用して熱いものを持たないでください。手袋が溶けてやけどをする危険があります。
※この手袋は調理用には適しませんので、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする