ラクテム
マンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
400
100
150
200
250
300
400
500
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75048043
品番
MCRK1.6-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
材質
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
寸法L(mm)
400
セット内容
チェーン1本、カラビナフック1個
色
黒色(カラビナフック)
使用荷重(kg)
40
参考使用荷重(kg)
40
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。