H2000ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード75053379品番LRC90-PI(KA/SB2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
耐荷重(kg)500(中間棚100)間口(mm)外寸/内寸1100/1030奥行(mm)外寸/内寸1100/1045高さ(mm)外寸/内寸2000/1747車輪径(Φmm)150質量(kg)71表面処理粉体塗装材質(本体)スチール材質(荷台)樹脂材質(車輪)ゴムグリーンタイプサイドバー2本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×1039×1749外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×2000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする