曜日別特売
BW25-12A 低温輸送用クーラーボックス bitstrong 75054203

低温輸送用クーラーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75054203品番BW25-12A
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ワクチンや薬品、サンプルなどの輸送に適した、低温維持性能に優れたクーラーボックスです。
真空断熱パネルの断熱技術で構成された強固な保冷性能。
オプションのIoTモジュールで内部のモニタリングや警報を搭載。
持ち手がついて持ち運びしやすいデザイン。

質量(kg)11.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×355内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230付属品蓄冷材融点(℃)-15~-25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,000/税込9,900
北海道地方数量1につき10,500/税込11,550
沖縄地方数量1につき15,500/税込17,050
離島数量1につき15,500/税込17,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする