医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。