抗菌VCTF 2芯X2SQ 抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線 75056118

抗菌ビニルキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
芯数(C)2
公称断面積(mm2)2
外径(Φmm)(撚合)6
導体外径(Φmm)1.8
内容量1巻(100m)注文コード75056118品番抗菌VCTF 2芯X2SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。

公称断面積(mm2)2芯数(C)2導体外径(Φmm)1.8クリアグレー(薄灰)長さ(m)100導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁体外径(mm)3外径(Φmm)(撚合)6シース厚(mm)1仕上外径(Φmm)8許容電流(A)17概算質量(kg/km)105導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79以下耐電圧(V/min)AC2000絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃)定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする