※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
行田電線
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(10m)
線心数
3
2
3
導体外径(Φmm)
3.6
3
3.6
4.8
6
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
75058078
品番
VV-R 8SQX3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
600V以下の回路に使用されます。
導体外径(Φmm)
3.6
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
導体構成(本/mm)
7/1.2
絶縁体厚さ(mm)
1.2
絶縁体外径(mm)
6
シース厚(mm)
1.5
シース外径(Φmm)
16.4
線心数
3
導体公称断面積(mm
2
)
8
概算質量(kg/km)
425
許容電流(A)
36
全長(m)
10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表