KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製 10K LP ガス用グローブ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
50
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
2
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
寸法L(mm)
140
55
65
80
90
105
120
140
85
95
110
130
150
180
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75061415
品番
10SDL
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.7
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
205
規格
管接続: JIS B0203、面間:JIS B2051 (1)、肉厚: JIS B2051 (1)
呼び径(B)
2
仕様
ダクタイル 10K ねじ込み形 ジスク入り 内ねじ 玉形弁圧力検査: ガス用
寸法D(mm)
115
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
材質(キャップ)
FCD-S
呼び径(A)
50
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボディ)
FCD-S
材質(パッキン)
NBR
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材