曜日別特売

ダクタイル鉄製 20K LP ガス用グローブ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
3/8
注文コード
75061501
品番
20SDL
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
質量(kg)
0.96
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
129
規格
管接続: JIS B0203
寸法D(mm)
70
仕様
ダクタイル 20K ねじ込み形 内ねじ 玉形弁、ガス用、ソフトシート弁、圧力検査: ガス用
呼び径(B)
3/8
材質(ボール)
PTFE
材質(キャップ)
FCD-S
呼び径(A)
10
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)
PTFE
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
ZDC2
材質(ボディ)
FCD-S
材質(パッキン)
NBR
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする