- 質量(kg)
- 2.3
- 寸法L(mm)
- 110
- 寸法H(mm)
- 128
- 規格
- 面間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 20K
- 寸法D(mm)
- 70
- 仕様
- ダクタイル 20K フランジ形 内ねじ 玉形弁、ガス用、ソフトシート弁、圧力検査: ガス用
- 呼び径(B)
- 1/2
- 材質(ボール)
- PTFE
- 材質(キャップ)
- FCD-S
- 呼び径(A)
- 15
- 材質(Oリング)
- NBR
- 材質(ガスケット)
- ステンレス箔入膨張黒鉛シート
- 材質(ジスク)
- PTFE
- 材質(ステム)
- SUS420J2
- 材質(ハンドル)
- ZDC2
- 材質(ボディ)
- FCD-S
- 材質(パッキン)
- NBR