- 質量(kg)
- 11
- 寸法L(mm)
- 230
- 寸法H(mm)
- 237
- 規格
- 面間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 20K
- 寸法D(mm)
- 155
- 仕様
- ダクタイル 20K フランジ形 内ねじ 玉形弁、ガス用、ソフトシート弁、圧力検査: ガス用
- 呼び径(B)
- 2
- 材質(ボール)
- PTFE
- 材質(キャップ)
- FCD-S
- 呼び径(A)
- 50
- 材質(Oリング)
- NBR
- 材質(ガスケット)
- ステンレス箔入膨張黒鉛シート
- 材質(ジスク)
- PTFE
- 材質(ステム)
- SUS420J2
- 材質(ハンドル)
- ADC12
- 材質(ボディ)
- FCD-S
- 材質(パッキン)
- NBR