曜日別特売

ダクタイル鉄製 20K LP ガス用グローブ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(inch)
3
注文コード
75061641
品番
20SDLBO
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
質量(kg)
39
寸法L(mm)
318
寸法H(mm)
351
規格
面間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 20K
寸法D(mm)
250
仕様
ダクタイル 20K フランジ形、ジスク入り 外ねじ 玉形弁、ガス用、圧力検査: ガス用
呼び径(inch)
3
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
PTFE
口径(A)
80
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
403SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする