KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製 20K LP ガス用グローブ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(inch)
4
注文コード
75061650
品番
20SDLBO
参考基準価格(税別)
¥328,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
質量(kg)
53
寸法L(mm)
356
寸法H(mm)
439
規格
面間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 20K
寸法D(mm)
300
仕様
ダクタイル 20K フランジ形、ジスク入り 外ねじ 玉形弁、ガス用、圧力検査: ガス用
呼び径(inch)
4
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
PTFE
口径(A)
100
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
403SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材