KITZ(キッツ)
配水用通気弁 通気番
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・仕様・口径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
ABS樹脂
仕様
排水用通気弁
口径(A)
50
注文コード
75061747
品番
AAV
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.23
口径(A)
50
仕様
排水用通気弁
材質
ABS樹脂
規格
管接続: JIS K6739
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材