曜日別特売

配水用通気弁 通気番

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
この商品は材質・仕様・口径など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ABS樹脂
仕様
排水用通気弁
口径(A)
75
注文コード
75061765
品番
AAV
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
質量(kg)
0.63
口径(A)
75
仕様
排水用通気弁
材質
ABS樹脂
規格
管接続: JIS K6739
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする