KITZ(キッツ)
配水用通気弁 通気番
AAVMFP
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・仕様・口径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(ベース)
ABS樹脂
仕様
低位設置型 排水用通気弁、水平取出し型
口径(A)
40
注文コード
75061939
品番
AAVMFP
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.48
口径(A)
40
仕様
低位設置型 排水用通気弁、水平取出し型
規格
管接続: JIS K6739
材質(ベース)
ABS樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材