曜日別特売
MOZK3 ニューゴルフ マルゼン[厨房機器] 75067521

ニューゴルフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75067521
品番
MOZK3
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

オザキブランド復活!ニューゴルフ、スーパーインペリアル、ともに、強火力のバーナーを搭載、8つのコックで内輪・外輪の火加減町営が出来る使い勝手の良さが魅力の製品です。

用途
確実着火の連続スパーク方式を採用。設置のしやすい乾電池式。
仕様
棚枚数:13 mmゴム管
高さ(mm)
175
奥行(mm)
350
間口(mm)
725
接続口(mm)
ガス:9.5 ゴム管(LP)
関連資料:(0.19MB)
注意
※機器ご購入時は、テスト用乾電池しか入っておりません。必ず、ご自身で乾電池を御用意の上、ご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする