布粘着テープ No.3450

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(30巻)
テープ幅(mm)60
ベージュ
内容量1ケース(30巻)注文コード75070432品番No.3450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

基材がしなやかなため防湿、防塵を必要とする梱包に適しています。

用途補修用、古新聞、古雑誌のまとめ用、不用物の束ね用。工作用ベージュテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14基材合繊布粘着剤合成ゴム系粘着力7.45N/10mm表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)20粘着力(N/10mm)7.45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])70.0[18]引張強度(N/25mm)175保持力(分)40℃/落下200高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.57[0.4]再生材使用率(%)5.8再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/833/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする