※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋化学
カットエース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
75070689
品番
KN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
柔軟性のあるフィルム基材。耐水性に優れ粘着力が安定。
用途
梱包、固定、荷滑り防止、屋外使用、重ね貼り
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
粘着力(g/25mm)
1000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません