No.3362 布カラーテープ No.3362 マクセル 75070703

布カラーテープ No.3362

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(18巻)テープ幅(mm)100注文コード75070703品番No.3362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です

用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.26基材スフ布粘着剤ゴム系粘着力3.13N/10mm表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)27粘着力(N/10mm)3.13引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78.4[20]引張強度(N/25mm)196保持力(分)40℃/落下8高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])2.4[0.6]再生材使用率(%)5.6再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75070606
2021-08-24
用途: 外壁看板目隠し養生
株式会社堀江工業

ビルの 8階の 壁面 に 付けてある 看板 の 目隠し養生 に 使いました 粘着力 が 凄く 剥がれる心配 が 無いみたい で かなり助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする