※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋化学
カットエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
75070707
品番
TKF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
4ヶ国語対応の立入禁止表示テープ。手で切れて糊残りしにくい。
用途
立入禁止表示、多言語表示、区画表示、注意喚起、養生表示
色
黄
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません