No.3335 布養生テープ No.3335 マクセル 75070965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布養生テープ No.3335

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(60巻)
テープ幅(mm)30
内容量1ケース(60巻)注文コード75070965品番No.3335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(ライトグリーン)

用途
一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
ライトグリーンテープ幅(mm)30テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.32基材粘着剤ゴム系粘着力2.94N/10mm特性耐候性表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)28主な用途養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]引張強度(N/25mm)167保持力(分)40℃/落下5再生材使用率(%)4.8再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする