※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
スーパーブチルテープ No.9830
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(8巻)
1ケース(16巻)
1ケース(12巻)
1ケース(8巻)
テープ幅(mm)
100
50
75
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8巻)
注文コード
75071841
品番
No.9830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途
液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.6
基材
ポリエステルフィルム+アルミ箔
粘着剤
ブチルゴム
粘着力
11.76N/10mm
伸度(%)
60
タック(ボールNo.)
30
粘着力(N/10mm)
11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
78[20]
引張強度(N/25mm)
195
保持力(分)
40℃/落下15
特性
防水性
再生材使用
使用