マクセル
スーパーブチルテープ No.9836
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1ケース(16巻)
注文コード
75071857
品番
No.9836
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
アルミ箔にPETフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途
ウレタンフォーム断熱材の防湿用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.45
基材
PETフイルム+アルミ箔
粘着剤
ブチルゴム
粘着力
10N/10mm
タック(ボールNo.)
40
粘着力(N/10mm)
10
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
50[12.7]
引張強度(N/25mm)
125
保持力(分)
40℃/落下100
特性
防水性
再生材使用
使用