No.9940 スーパーブチルテープ No.9940 マクセル 75071893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーブチルテープ No.9940

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(12巻)
テープ幅(mm)100
内容量1ケース(12巻)注文コード75071893品番No.9940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。

用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイントテープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.35基材合繊布粘着剤ブチルゴム粘着力7.4N/10mm伸度(%)9タック(ボールNo.)35粘着力(N/10mm)7.4引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]引張強度(N/25mm)151.75保持力(分)40℃/落下7特性防水、気密性再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
1が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする