曜日別特売
IBG10H10-04 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBG10H10-04 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071983
IBG10H10-04 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071983
IBG10H10-04 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071983
IBG10H10-04 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071983
IBG10H10-04 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071983
IBG10H10-04 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071983

IBG1 - インパクトブローガン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード75071983品番IBG10H10-04
参考基準価格(税別)¥12,840販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。

用途切粉、粉塵、水滴の除去ノズル長(mm)300ノズルロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300ポート【供給ポート】ワンタッチ管継手:KQ2H10-03ASアジャスターアジャスタなし
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品説明動画

インパクトブローガン IBG1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする