※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Rフェイスアウト傾斜ハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
RPK使用不可
注文コード
75073207
品番
R-FBK-16-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
抜止
仕様
RPK使用不可
材質
爪部:スチール特殊鋼
厚さ(mm)
爪部:3.0
仕上
クローム
パイプ寸法(mm)
(丸パイプ)Φ15.9×1.6t
傾斜角度(°)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75073207
R-FBK-16-6
72243057
FBK-16S-6
フェイスアウト傾斜ハンガー16Φ
ロイヤル
1本
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)