曜日別特売
V-FSK-16-6 Vフェイスアウトスロープ16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 75073399

※寸法図

Vフェイスアウトスロープ16Φ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75073399品番V-FSK-16-6
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クロームパイプ寸法(mm)Φ15.9×1.6t傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする