曜日別特売
No.8160 アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセル 75073476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ粘着テープ8160 ツヤあり

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(30巻)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
内容量1ケース(30巻)注文コード75073476品番No.8160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。

用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系粘着力13.25N/25mm、5.3N/10mm使用温度範囲(℃)-30~130℃使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)5.3引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
注意
※ツヤありタイプ、切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053843
2016-01-29
用途: 屋根の一時的補修

一時補修に使用なので十分使用でき良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする