曜日別特売
No.8170 アルミテープ(ツヤあり) No.8170 マクセル 75073555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミテープ(ツヤあり) No.8170

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1ケース(24巻)テープ幅(mm)50注文コード75073555品番No.8170
1月25日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。

用途
ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.08基材アルミ箔粘着剤アクリル系粘着力4N/10mm伸度(%)6タック(ボールNo.)30粘着力(N/10mm)4引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下200再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする