ポリイミドテープ No.6500

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1ケース(10巻)
テープ幅(mm)19
内容量1ケース(10巻)注文コード75073975品番No.6500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高いレベルでの耐熱性、寸法安定性があり、再剥離性、電気絶縁性にも優れており、高温での仮固定やマスキングや電気絶縁用の用途での使用が可能です。また、基材は難燃性で、UL510FRに適合しますので、広い用途にご使用できます。

用途
耐熱マスキング用、耐熱機材スプライス用
端末コイルの仮止め用
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.055基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系粘着力2.75N/10mm表面処理剥離処理伸度(%)40タック(ボールNo.)25主な用途電気絶縁用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60[15.2]引張強度(N/25mm)150保持力(ズレmm)40℃/0.1特性耐熱性、難燃性再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする