※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
ブラックブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
13
10
13
16
19
形状
直通
直止
直通
首長・直止
首長・直通
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75074774
品番
ブラック13通
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
亜鉛ダイカスト
形状
直通
色
ブラック
呼び寸法(mm)
13
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
36
仕上
ブラック焼付き塗装