ブラック16通 ブラックブラケット フジテック・ジャパン 75074783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラック16通 ブラックブラケット フジテック・ジャパン 75074783
ブラック16通 ブラックブラケット フジテック・ジャパン 75074783
ブラック16通 ブラックブラケット フジテック・ジャパン 75074783

ブラックブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)16
形状直通
内容量1個注文コード75074783品番ブラック16通
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト形状直通ブラック呼び寸法(mm)16寸法A(mm)42寸法B(mm)41仕上ブラック焼付き塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする