ブラック首長13通 ブラックブラケット フジテック・ジャパン 75074853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラック首長13通 ブラックブラケット フジテック・ジャパン 75074853
ブラック首長13通 ブラックブラケット フジテック・ジャパン 75074853
ブラック首長13通 ブラックブラケット フジテック・ジャパン 75074853

ブラックブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)13
形状首長・直通
内容量1個注文コード75074853品番ブラック首長13通
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト形状首長・直通ブラック呼び寸法(mm)13寸法A(mm)63寸法B(mm)36仕上ブラック焼付き塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする