※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
ブラックソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法(mm)
16
10
16
19
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75074896
品番
ブラック16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
色
ブラック
呼び寸法(mm)
16
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
36
仕上
ブラック焼付き塗装