ブラック19 ブラックソケット フジテック・ジャパン 75074905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラック19 ブラックソケット フジテック・ジャパン 75074905
ブラック19 ブラックソケット フジテック・ジャパン 75074905
ブラック19 ブラックソケット フジテック・ジャパン 75074905

ブラックソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)19
内容量1個注文コード75074905品番ブラック19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト形状ソケットブラック呼び寸法(mm)19寸法A(mm)14寸法B(mm)41仕上ブラック焼付き塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする