※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
ブラックソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法(mm)
25
10
16
19
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75074914
品番
30246
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
取付ビス
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
色
ブラック
呼び寸法(mm)
25
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
44
仕上
ブラック焼付き塗装